ZSA Paper Shredder Cross Cut

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Cut ResultCross
Cut Size (mm)3.8×40
Security FeaturesSafe Touch, Working Capacity, Motor Heat, Manual Forward Button / Push To Shred
Capacity20 Sheets (70-80Gr)
Cross-sectional Width (mm)230
Speed (m/minute)3
Destroy CDYes
DisplayLED
DoorAvailable
Hold Staples, ClipsYes
Power SourceAC220V/50Hz, 200W
Size (mm)440x290x720
Sound Level58 Db (Silence Motor)
Trash Can (L)40
WheelAvailable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan