Chenyang Head Magnetic Connector USB Type C 4.0 Plug

Sebelum PPN:
Rp26.900
Spesifikasi
Cable Plug TypeType C 4.0
MaterialAluminium Alloy dan Magnet
Resolution (K)8 (at 60Hz)
ColorGolden
Dimensions (mm)12x7x10
Speed Transmission (Gbps)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jika Anda memiliki OTG atau kabel yang menggunakan konektor magnet dan ingin menggantinya, gunakan saja head magnetic connectior dari Chenyang. Kepala magnet dengan tipe Type C ini akan memudahkan Anda untuk menyambungkan plug dengan port pada perangkat dengan mudah dan cepat memanfaatkan daya tarik magnet. Didukung dengan kemampuan transfer data dengan kecepatan hingga 40 Gbps dan kemampuan untuk mengisi daya ponsel secara cepat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan