Cheerman Infrared Thermometer

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Accuracy (%)2
BatteryLow Alert Indication
Distance Spot Ratio12:1
Emissivity Adjustable0.1 to 1.0
Operating Temperature (°F)32-122
Operating Temperature (°С)0-50
PowerAuto Shut Off
Power Battery (V)DC 9 (Included)
Repeatability1 or 1
Resolution0.1 or 0.1
Response Time (ms)500
Storage Temperature (°C)-20 to 50
Storage Temperature (°F)-4 to 122
Temperature Range (°C)-50 to 550
Temperature Range (°F)-58 to 1022
Wavelength (µm)8-14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan