Vikan Table & Floor Scraper

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Box Dimensions (LxWxH) (mm)380x290x175
ColorWhite
MaterialPolyamide
Maximum Cleaning Temperature (°C)(Dishwasher) 93
Maximum Drying Temperature (°C)120
Maximum Usage Temperature (°C)(food contact) 100, (non food contact) 100
Minimum Usage Temperature (°C)-20
Product Dimensions (LxWxH) (mm)33x270x220
Size (mm)270
Usage Concentration (pH)2/10.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for removing stubborn food debris from floors and stainless steel surfaces and equipment, this flexible nylon scraper can be used with any Vikan handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait