Vikan Brush & Broom Stainless Steel Handle (Tongkat Sapu)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Diameter (mm)31
Length (mm)1510

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ergonomically designed stainless steel handle. Can be used with any product requiring a handle within the Vikan colour coded range and can withstand tough use and is chemical resistant.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan