Vikan Pipe Extension Brush (Sikat Pembersih Pipa)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Box Dimensions (LxWxH) (mm)600x380x290
Bristle StiffnessSoft
ColorBlue
MaterialPolyamide;Polyester (PBT);Stainless Steel (AISI 304)
Maximum Cleaning Temperature (°C)(Dishwasher) 93
Maximum Drying Temperature (°C)100
Maximum Usage Temperature (°C)(non food contact) 80
Minimum Usage Temperature (°C)-20
Product Dimensions (LxWxH) (mm)530x230x170
Size (mm)530
Usage Concentration (pH)2/10.5
Visible Bristle Length (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Effectively clean the outer surfaces of overhead pipes and ducting with this Pipe Exterior Brush. Can be used with all Vikan standard and telescopic handles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan