Vikan Tongkat Pel Aluminium Click (Mop Handle)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Box Dimensions (LxWxH) (mm)1250x135x135
ColorGrey
Diameter (mm)31
MaterialAnodised Aluminium;Polypropylene
Maximum Length (mm)1770
Maximum Usage Temperature (°C)(food Contract) 40
Minimum Usage Temperature (°C)0
Product Dimensions (WxH) (mm)65x65
Usage Concentration (pH)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This ergonomically designed, top-regulated telescopic handle is easily adjusted with a simple button, making it easy to achieve the correct working height and reduce strain on the user's back. Can be used with all Vikan mop frames.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan