Vikan Pel Debu Datar Dry Hook & Loop (Flat Mop)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Box Dimensions (LxWxH) (mm)580x375x210
ColorGrey
MaterialPolyester (PBT)
Maximum Drying Temperature (°C)55
Microfibre Range System Size (cm)40
Product Dimensions (LxWxH) (mm)480x160x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for dust sweeping all types of hard, flat floors where dry mopping may replace damp or wet mopping. The microfibre pick up dust, dirt and hair using static electricity and is ideal for use in corridors and other high traffic areas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait