Anker Cable Charger Powerline III Flow Type C to C 6ft

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Bend Lifespan25000
Length (ft)6
Maximum Output Power (W)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Compatibility:

Fully Compatible Device
MacBook Air (M2, 2022)
MacBook Pro 14-in. (2021), MacBook Pro(M1,2020), MacBook Pro(2019/2018/2017/2016) 15.4'', MacBook Pro(2020/2019/2018/2017/2016) 13.3''
MacBook Air 2020/2019/2018
Lenovo Yoga 14s
Lenovo ThinkPad X1 Series
HP Spectre Series
iPad Pro 12.9-inch (5th generation), iPad Pro 12.9-inch (4th generation), iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) ,iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)
iPad Air (4th generation), iPad mini(6th generation)
SamSung Galaxy Note 10+/10/9/8
SamSung Galaxy S23+/S22+/S23 Ultra/S22 Ultra/S23/S22/S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9
Google Pixel 3/4/5/6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan