LABO Automatic Tablet Hardness Tester

Sebelum PPN:
Rp60.999.900
Spesifikasi
Hardness Range (N)2-200
Accuracy (%)±0.5
Built-in PrinterNo
Power (W)40
Diameter of Tablet Can be Tested (mm)3-40
Probe Procession (mm)2-40
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan