One Two Cups Measuring Spoon (Sendok Takar)

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
MaterialPlastic PP
ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Komposisi bahan yang tepat sangat berpengaruh pada kelezatan masakan. Set sendok takar ini dirancang untuk membantu Anda mengukur bahan-bahan masakan dengan presisi. Terdiri dari 10 sendok takar dengan berbagai ukuran, alat ini sangat cocok untuk digunakan dalam memasak atau membuat kue. Dibuat dari bahan yang kuat, tahan lama, dan mudah dibersihkan.

Dimensi Produk
Diameter Sendok:
1.25 ml: 2 cm
2.5 ml: 2.3 cm
5 ml: 2.9 cm
7.5 ml: 3.2 cm
15 ml: 4.1 cm
30 ml: 4.4 cm
60 ml: 5.6 cm
80 ml: 6.2 cm
125 ml: 7.2 cm
250 ml: 8.7 cm

Panjang Sendok: 10.5 - 15.5 cm
Ukuran Takaran: 250 ml, 125 ml, 80 ml, 60 ml, 30 ml, 15 ml, 7.5 ml, 5 ml, 2.5 ml, 1.25 ml.
Fitur
Beragam Pilihan Ukuran
Set ini mencakup 10 sendok takar dengan ukuran berbeda-beda, mulai dari 250 ml hingga 1.25 ml. Dengan menggunakan sendok takar ini, Anda dapat memastikan takaran bahan yang tepat untuk setiap resep yang Anda buat.

Mudah Disimpan
Sendok-sendok ini dapat disatukan menggunakan cincin atau O-Shape Ring yang disertakan dalam kemasan. Fitur ini memudahkan Anda menyimpan sendok dengan rapi, mengurangi risiko kehilangan atau penyebarannya. Cincin tersebut juga mudah dipasang dan dilepas sesuai kebutuhan.

Penggunaan yang Efisien
Setiap sendok dilengkapi dengan ukuran yang tercetak jelas pada pegangan, memudahkan Anda menggunakan sendok takar dengan tepat dan cepat sesuai resep, sehingga masakan lebih nikmat.

Bahan Berkualitas
Sendok takar ini terbuat dari plastik tebal yang tidak mudah rusak, patah, atau berkarat, sehingga Anda bisa nyaman menggunakannya di dapur. Material ini juga ringan, mudah dibersihkan, dan tahan lama untuk pemakaian jangka panjang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait