Suunto Floating Compass 360R

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Accuracy (°)0.5
Glass MaterialAcrylic
Dimensions (mm)75x55x16
Scale (°)360 (Azimuth), 360 (Reversed)
Graduation Interval (°)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suunto KB-20 is a floating, light-weight hand-bearing compass that is an ideal for marine, professional and outdoor use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan