Spesifikasi
| Color Rendering Index | 80 |
|---|---|
| Current (A) | 2 |
| LED Lamp Power (W) | 15 |
| Light Source | LED, 80 white lamp beads + 80 yellow lamp beads |
| Lumen (lx) | 600 |
| Material | ABS Plastic |
| Power Supply | USB |
| Size (cm) | 10x15 |
| Size (inch) | 6 |
| Voltage (V) | DC 5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Set pencahayaan LED multi-guna
Lampu panel LED kecil dapat disesuaikan 180 derajat, memenuhi kebutuhan Anda yang berbeda pada sudut pengambilan gambar yang sesuai; Kecerahannya dapat disesuaikan dari 10% hingga 100%; Dirancang dengan colokan USB yang nyaman, Anda dapat menyambungkannya ke PC desktop, daya seluler, colokan pengisi daya, atau soket USB Anda kapan pun Anda mau.
3 mode peredupan
Penyesuaian cahaya dingin dan hangat tiga tingkat 2700-6500K, dari cahaya hangat ke cahaya netral ke cahaya putih, alihkan efek cahaya kapan saja, pilih efek cahaya yang sesuai dengan pemandangan Anda.
Mode "Pencahayaan RGB"
Pencahayaan fotografi profesional dapat memberikan pencahayaan warna-warni dengan memasukkan kertas warna secara manual (merah, kuning, hijau, dan biru). Ini dapat digunakan sebagai cahaya latar sekitar untuk menciptakan suasana pencahayaan yang unik. (Catatan: Filter warna harus digunakan dengan penutup silikon. Silakan masukkan filter warna ke dalam penutup silikon terlebih dahulu)
Sistem Pencahayaan Kamera Universal
Ukuran mini dapat dimasukkan ke dalam saku dan mudah dibawa. Lampu suplemen ideal untuk pembuat vlog video youtube.
Only light Paket termasuk:
1 pcs x Lampu Video LED
4 pcs x Filter Warna (Hijau + Biru + Merah + Kuning)
Lampu panel LED kecil dapat disesuaikan 180 derajat, memenuhi kebutuhan Anda yang berbeda pada sudut pengambilan gambar yang sesuai; Kecerahannya dapat disesuaikan dari 10% hingga 100%; Dirancang dengan colokan USB yang nyaman, Anda dapat menyambungkannya ke PC desktop, daya seluler, colokan pengisi daya, atau soket USB Anda kapan pun Anda mau.
3 mode peredupan
Penyesuaian cahaya dingin dan hangat tiga tingkat 2700-6500K, dari cahaya hangat ke cahaya netral ke cahaya putih, alihkan efek cahaya kapan saja, pilih efek cahaya yang sesuai dengan pemandangan Anda.
Mode "Pencahayaan RGB"
Pencahayaan fotografi profesional dapat memberikan pencahayaan warna-warni dengan memasukkan kertas warna secara manual (merah, kuning, hijau, dan biru). Ini dapat digunakan sebagai cahaya latar sekitar untuk menciptakan suasana pencahayaan yang unik. (Catatan: Filter warna harus digunakan dengan penutup silikon. Silakan masukkan filter warna ke dalam penutup silikon terlebih dahulu)
Sistem Pencahayaan Kamera Universal
Ukuran mini dapat dimasukkan ke dalam saku dan mudah dibawa. Lampu suplemen ideal untuk pembuat vlog video youtube.
Only light Paket termasuk:
1 pcs x Lampu Video LED
4 pcs x Filter Warna (Hijau + Biru + Merah + Kuning)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
