Spesifikasi
| Bar Length (cm) | 70 |
|---|---|
| Color | Black |
| Cross + Clip Length (cm) | 73 |
| Material | Aluminium Alloy + ABS Plastic |
| Phone Clip (cm) | Maximum Range 7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bahan Paduan Aluminium
Terbuat dari bahan logam berkualitas tinggi, dengan kapasitas beban tinggi, stabil dan kuat. Badan tabung palang mengadopsi teknologi penyemprotan, dengan ketebalan seragam, memberi Anda rasa lembut dan halus. Rasa visual matte, rendah kunci dan tahan lama.
Phone clamp
Clamp ini terbuat dari bahan plastik ABS berkualitas tinggi dan memiliki kegunaan yang luas, dapat menjepit phone hingga ukuran 7cm.
Rotasi 360 Derajat
Produk dapat diputar 360 derajat secara sewenang-wenang, dan Anda dapat menyesuaikan sudutnya sesuai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda.
Penggunaan multi-kesempatan
Cocok untuk studio, panggung, ruang obrolan, ruang penyiaran, ruang kontrol, bermain sendiri dan menyanyi sendiri, menyanyi dan menari, dll.
Tripod Isi paket:
Palang + klipx1
Terbuat dari bahan logam berkualitas tinggi, dengan kapasitas beban tinggi, stabil dan kuat. Badan tabung palang mengadopsi teknologi penyemprotan, dengan ketebalan seragam, memberi Anda rasa lembut dan halus. Rasa visual matte, rendah kunci dan tahan lama.
Phone clamp
Clamp ini terbuat dari bahan plastik ABS berkualitas tinggi dan memiliki kegunaan yang luas, dapat menjepit phone hingga ukuran 7cm.
Rotasi 360 Derajat
Produk dapat diputar 360 derajat secara sewenang-wenang, dan Anda dapat menyesuaikan sudutnya sesuai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda.
Penggunaan multi-kesempatan
Cocok untuk studio, panggung, ruang obrolan, ruang penyiaran, ruang kontrol, bermain sendiri dan menyanyi sendiri, menyanyi dan menari, dll.
Tripod Isi paket:
Palang + klipx1
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
