INBEX Pro AI Gimbal Stabilizer Smartphone

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)1000
Battery Life (hour)Handheld lens mode: about 7, AI tracking mode: about 3.5
Charging Input Current (mA)400
Charging Input Voltage (V)DC 5
Charging Time (hour)3
Following Distance (m)5
Loading Capacity (g)About 350
Mechanical Limit Angle (°)360 infinite position mobile phone clip
Product MaterialPC+ABS
Remote Control Battery Life (day)180
Remote Control Battery SpesificationCR1632 Button Battery
Remote Control Distance (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stabilizer tingkat pemula dengan pengoperasian sederhana untuk menjaga video dan foto Anda tetap halus dan lancar.

Cocok untuk merekam video dinamis, foto olahraga, dan pembuatan konten profesional.

Lensa AI sudut ultra lebar baru
Produk ini menggunakan kamera internal dan teknologi AI canggih yang dapat mengidentifikasi dan melacak pergerakan Anda secara real time. Tidak perlu mengunduh atau menginstal APLIKASI apa pun. Cukup mulai dengan satu klik untuk memulai pelacakan cerdas dan nikmati pengambilan gambar kreatif instan.

Beberapa mode pemotretan
1.Al mode pemotretan lanjutan: Lensa AI sudut ultra lebar dapat mengidentifikasi subjek foto dengan sangat cepat, dan mendukung pelacakan wajah, menjadikan pemotretan lanjutan lebih lancar dan jelas. Ini juga mendukung kontrol gerakan dan dapat mematikan mode pelacakan subjek kapan saja.

2. Mode awal: Penstabil dapat berputar 360 derajat tanpa batasan, memungkinkan kreasi tidak dibatasi oleh sudut.

3. Mode gimbal genggam: Super anti-guncang, mudah memotret panorama, sudut lebar, bioskop, film, siaran langsung, selang waktu, selang waktu aksi, dan mode pengambilan gambar lainnya

4.Mode POV: dapat menembus banyak batasan konvensional dan menciptakan transisi yang menarik

Daya tahan baterai super lama, kompatibel secara luas:
Daya tahan baterai hingga 7 jam, cocok untuk semua merek ponsel, lebar ponsel maksimal 7inch.

Desain multifungsi
Tidak hanya sebagai stabilizer, namun juga dapat digunakan sebagai tongkat selfie, tripod, atau desktop stand. Tinggi maksimum M1 Pro adalah 88CM, dan tinggi maksimum M2 Pro adalah 153CM.

Portabel, dapat dilipat, ringan
Kecil, ringan dan mudah dibawa
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan