Spesifikasi
| Battery Capacity (mAh) | 60 |
|---|---|
| Battery Life (hour) | 10 |
| Input Voltage (V) | 5 |
| Microphone Type | Type C |
| Response Distance Range (kHz) | 20-200 |
| Transmission Delay (ms) | 30 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
M8 Detail
2 Mikrofon Nirkabel untuk 1 Penerima
Mikrofon nirkabel ganda berisi dua pemancar dan satu penerima, memungkinkan perekaman 2 sumber suara secara bersamaan. Pasang dan mainkan untuk pengaturan yang mudah, mikrofon dan penerima dipasangkan secara otomatis.
Pasang dan Mainkan
Cukup colokkan konektor lightning ke ponsel Anda, jepit mikrofon mini di baju Anda, dan mulai bekerja dalam hitungan detik. Dirancang untuk Streaming Langsung YouTube/Facebook, Pembuat TikTok, Vlogger, Blogger, Podcaster
Mikrofon Omnidirectional Pengurangan Kebisingan Tiga Tingkat
Menggunakan chip teknologi pintar, mikrofon Android kapasitif omnidirectional menangkap suara dari semua sudut, dan memberikan kualitas CD 20KHz frekuensi penuh yang stabil, dengan mudah mengatasi berbagai lingkungan kebisingan, dan benar-benar memulihkan suara manusia.
10 Jam Waktu Kerja & Jarak Audio Jernih
Mikrofon nirkabel memiliki baterai isi ulang 400 mAh bawaan, yang dapat bekerja hingga 10 jam dengan pengisian daya 1 jam. Transmisi nirkabel 15 meter yang kuat, menjaga audio stabil bahkan dalam transmisi jarak jauh.
M8 Kemasan produk:
Pemancar mikrofonx2
receiver
Charging Cable
Charging case
User Manual
Catatan: Jika produk dicolokkan ke telepon dan tidak dapat dihubungkan secara langsung, aktifkan fungsi ''OTG'' di pengaturan telepon
2 Mikrofon Nirkabel untuk 1 Penerima
Mikrofon nirkabel ganda berisi dua pemancar dan satu penerima, memungkinkan perekaman 2 sumber suara secara bersamaan. Pasang dan mainkan untuk pengaturan yang mudah, mikrofon dan penerima dipasangkan secara otomatis.
Pasang dan Mainkan
Cukup colokkan konektor lightning ke ponsel Anda, jepit mikrofon mini di baju Anda, dan mulai bekerja dalam hitungan detik. Dirancang untuk Streaming Langsung YouTube/Facebook, Pembuat TikTok, Vlogger, Blogger, Podcaster
Mikrofon Omnidirectional Pengurangan Kebisingan Tiga Tingkat
Menggunakan chip teknologi pintar, mikrofon Android kapasitif omnidirectional menangkap suara dari semua sudut, dan memberikan kualitas CD 20KHz frekuensi penuh yang stabil, dengan mudah mengatasi berbagai lingkungan kebisingan, dan benar-benar memulihkan suara manusia.
10 Jam Waktu Kerja & Jarak Audio Jernih
Mikrofon nirkabel memiliki baterai isi ulang 400 mAh bawaan, yang dapat bekerja hingga 10 jam dengan pengisian daya 1 jam. Transmisi nirkabel 15 meter yang kuat, menjaga audio stabil bahkan dalam transmisi jarak jauh.
M8 Kemasan produk:
Pemancar mikrofonx2
receiver
Charging Cable
Charging case
User Manual
Catatan: Jika produk dicolokkan ke telepon dan tidak dapat dihubungkan secara langsung, aktifkan fungsi ''OTG'' di pengaturan telepon
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/nmP111301850-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
