INBEX IM4 Wireless Microphone 2in1 Type C

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Charger TypeType C
Frequency (GHz)2.4
Input Voltage (V)DC 4.8-5.2 Charging
Microphone Battery Capacity (mAh)105
Receiver Battery Capacity (mAh)500
Transmission distance (m)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kualitas Audio HiFi & Pengurangan Kebisingan Ganda
Mikrofon INBEX IM4, memiliki kecepatan pengambilan sampel 48kHz/16bit yang ditingkatkan. Menggunakan pengurangan kebisingan aktif ANC dan pengurangan kebisingan digital DSP, 99% penyaring kebisingan lingkungan , dan rasio signal-to-noise mencapai 75db, hampir menghilangkan semua kebisingan.

Jangkauan Transmisi 50M
Mikrofon kerah IM4 mendukung hingga 50M jarak kerja yang stabil dan handal untuk ruangan terbuka. Ideal untuk aplikasi video seperti wawancara, vlogging, live streaming, pemotretan pernikahan, les online, YouTube, rekaman, podcast, studio, dll.

Masa pakai baterai 56 jam untuk mengatasi kendala baterai
Pemancar nirkabel dan mikrofon memiliki baterai lithium built-in yang dapat diisi ulang, yang dapat bekerja terus menerus selama 56 jam dengan masa pakai baterai yang lama. Gunakan antarmuka pengisian daya Tipe-C untuk mendukung kapan saja, Mendukung pengambilan gambar saat mengisi daya dan pengambilan gambar sepanjang hari tanpa khawatir.

Digital 2.4GHz & Penyandingan Otomatis
Mikrofon (IM4) INBEX mengadopsi teknologi spektrum 2,4GHz untuk menghindari kendala pada UHF, serta mendukung koneksi otomatis setelah TX dan RX dihidupkan.

Pemantauan waktu nyata dan fungsi Reverb
Ini bisa menjadi pemantauan waktu secara real dari efek perekaman selama pengambilan gambar. Efek suara reverb membuat ruang siaran langsung Anda menarik sehingga lebih banyak penggemar.

Ringan & Portabel
Mikrofon lavalier INBEX IM 4 memiliki berat hanya 0,42oz dengan ukuran flash drive USB dan cocok untuk semua jenis kerah. TX dan RX hanya membutuhkan waktu 1,5 jam untuk terisi penuh dan dapat bekerja selama 8 jam setiap mikrofon. Dengan port Type-C di setiap unitnya, dapat bekerja dan mengisi daya secara bersamaan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan