INBEX IG1 AI Tracking Gimbal

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Battery (mA)4000
Charging Current (A)1
Charging Time (hour)6
Charging Voltage (V)5
Control Distance (m)0.5-3
Dimensions (mm)70x100x160
Follow-Up ModeBuilt-in 30w camera, face recognition tracking + humanoid + back tracking + gesture recognition
MaterialABS/+ Electronic Components
Usage Time (hour)20 of normal use, 10 of continuous use

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Fitur
-Pelacakan gerakan
Pengikut karakter cerdas 360°. Aplikasi multi-skenario.
-Dilipat dalam satu langkah, ringan dan mini, lebih nyaman dibawa saat bepergian
-1/4 antarmuka universal, mitra baru untuk penyiar langsung
-Dapat digunakan sebagai bank daya untuk mengucapkan selamat tinggal pada kecemasan baterai
Kegunaan
IG1 Fungsi:
1. Pengikutan visual secara real-time
2. AI Face Tracking
3. Pelacakan kembali
4. Pemotretan cerdas
5. Beralih antara arah horizontal dan vertikal
6. Mendukung ponsel/dapat digunakan sebagai powerbank
7. Tidak perlu mengunduh APP
8. 360° Rotation, kecepatan mengikuti cepat
9. Pengenalan dan pengikut adegan multi-orang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan