INBEX Holder Stand Multifunctional Overhead

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Bar Length (cm)47
Load Capacity (kg)3
MaterialIron+Plastic
Maximum Height (cm)75.4
Mobile Phone Clip SizeSuitable for Moist Mobile Phones On The Market
Storage Height (cm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Daftar paket PH3
-1xdasar cakram
-1xbraket teleskopik
-1xmistar gawang
-1x kepala bola
-1x klip ponsel
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
-Dengan kepala bola. Dudukan ponsel dapat diputar 360° secara bebas untuk mencapai sudut pengambilan gambar apa pun dan mencapai efek gambar yang diinginkan pengguna.
-Dengan mur 1/4 internasional, dapat dilengkapi dengan klip ponsel lainnya, kipas kecil, lampu pengisi, dan produk lainnya.
-Sesuaikan ketinggian dengan mudah tanpa mengunci. Ukuran maksimumnya adalah 75.4cm, memenuhi sebagian besar kebutuhan Anda.
-Penyimpanan yang dapat dilepas, mudah dibawa
-Terbuat dari besi + plastik, sasisnya tebal, stabil dan tahan lama. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang goyangan stand.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan