Spesifikasi
| Angle Accuracy (°) | 0.01 |
|---|---|
| Battery Life (hour) | About 10 |
| Charging Time (hour) | About 3.5 |
| Controllable Pen Angle (°) | 275 |
| Controllable Roll Angle (°) | 318 |
| Controllable Tilt Angle (°) | 83 |
| Li-ion Battery Current (mAh) | 2600 |
| Li-ion Battery Voltage (V) | 3.7 |
| Load (g) | 250 |
| Mechanical Pan Angle (°) | 310 |
| Mechanical Roll Angle (°) | 337 |
| Mechanical Tilt Angle (°) | 345 |
| Power Input (V) | 5 |
| Suitable for Mobile Phone Width (mm) | 55-90 |
| Working Temperature (°C) | 0-55 |
| Working Voltage (V) | 3.7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Stabilizer Smart XE menggunakan teknologi stabilisasi tiga sumbu yang canggih untuk secara efektif mengurangi guncangan dan getaran selama pengambilan gambar.
Desain lipat seukuran telapak tangan:
AOCHUAN SMART XE 3-axis gimbal stabilizer praktis dan kecil. Desainnya yang bebas penguncian dapat memberi Anda pengalaman penggunaan yang luar biasa. SMART X memiliki ukuran terbuka 268*125*65mm sedangkan ukuran terlipat adalah 158*108*55mm. Beratnya dari gimble SMART XE adalah 295g sedangkan muatannya adalah 250g. Dan Anda dapat mengklik dua kali tombol rekam untuk beralih mode lanskap dan potret kapan saja.
Operasi AOCHUAN APLIKASI:
Aplikasi AOCHUAN kompatibel untuk smartphone iPhone dan Android. Dalam APLIKASI AOCHUAN yang ditingkatkan ini, Anda dapat mencapai lusinan fungsi seperti kontrol gerakan dan pelacakan wajah, filter kecantikan, penyalaan otomatis, selang waktu, dan selang waktu gerak. Dan UI-nya sangat sederhana dan ramah Tanpa registrasi Terutama, gimbal SMART XE dapat melacak wajah Anda dan menjaga wajah Anda tetap di tengah saat Anda melakukan streaming langsung, seperti TikTok, Facebook, YouTube, dan Instagram IGTV.
Smart XE Isi Kemasan:
1x INBEX PINTAR Gimbal
1x tripod mini
1x kabel pengisi daya USB-C
1x Panduan Pengguna.
Desain lipat seukuran telapak tangan:
AOCHUAN SMART XE 3-axis gimbal stabilizer praktis dan kecil. Desainnya yang bebas penguncian dapat memberi Anda pengalaman penggunaan yang luar biasa. SMART X memiliki ukuran terbuka 268*125*65mm sedangkan ukuran terlipat adalah 158*108*55mm. Beratnya dari gimble SMART XE adalah 295g sedangkan muatannya adalah 250g. Dan Anda dapat mengklik dua kali tombol rekam untuk beralih mode lanskap dan potret kapan saja.
Operasi AOCHUAN APLIKASI:
Aplikasi AOCHUAN kompatibel untuk smartphone iPhone dan Android. Dalam APLIKASI AOCHUAN yang ditingkatkan ini, Anda dapat mencapai lusinan fungsi seperti kontrol gerakan dan pelacakan wajah, filter kecantikan, penyalaan otomatis, selang waktu, dan selang waktu gerak. Dan UI-nya sangat sederhana dan ramah Tanpa registrasi Terutama, gimbal SMART XE dapat melacak wajah Anda dan menjaga wajah Anda tetap di tengah saat Anda melakukan streaming langsung, seperti TikTok, Facebook, YouTube, dan Instagram IGTV.
Smart XE Isi Kemasan:
1x INBEX PINTAR Gimbal
1x tripod mini
1x kabel pengisi daya USB-C
1x Panduan Pengguna.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Performa algoritma SMART 7.0 Anti-Shake:Dilengkapi dengan motor brushless bertenaga yang disempurnakan dan algoritma SMART 7.0 Anti-Shake, video ponsel akan stabil dan halus dan lebih stabil, Anda juga bisa menjadi videografer profesional. INBEX SMART XE 3-axis gimbal handheld stabilizer cocok untuk berbagai senario , seperti Vologging, YouTube, tiktok, selfie, hiking, dan olahraga.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
