Sojipro Tire Pressure Gauge Digital Check (Pengukur Tekanan Ban)

Sebelum PPN:
Rp61.900
Spesifikasi
Battery TypeCR-2032 lithium battery
Dimensions (cm)3.3x2.8x14
Level of Accuracy (%)+/- 1.5
MaterialPlastic
Pressure Level (psi)5-150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
• Large LCD Display For Easy Reading
LCD 1/4” Unit changes for PSI, Bar, kg/cm2 and KPa
• HIgh Precicion And Repitition
• Four Kinds Of Unit For Measuring Pressure
• Manual Power On / Off And Auto Power Off

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan