Sojipro Digital Paint Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)110x52x25
MaterialABS
Measurement (µm)0-2000
Measurement Accuracy(3%+1µm)
Operating Temperature (°C)10 to +50
PowerAAA 2x 1.5V (not included)
Resolution (mil)1
Resolution (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait