Sharp Wireless Headphone

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Frequency Response (Hz)20 - 20000
Input Impedance (ohm)32 ± 15%
Input Sensitivity (dB)113 ± 3
Mic InputBuit in
Power Output (mW)3.5 per Channel
Speaker TypeWireless Headphone Headphones

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Active Noise Canceling

32 Hours Play time

100 Hours Standby time

Bluetooth for Wireless Audio Connection

Built in Mic for Call Answering

Headphone Jack (3,5mm) for wired Connectivity

 


Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait