Sharp Setrika Listrik

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)261x116x130
Power Consumption (W)350
Power Supply (V/Hz)220 – 240 ~ 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Fitur Utama:

Power Consumption 350 Watt
Non-Stick Coating
Thermal Safety Cut Off
Indication Lights
Pointed Soleplate
Comfortable Handle
 

 


Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait