NOVUS Electric Planer

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Input Power (W)500
Max. Cut Capacity (mm)82x1
No Load Speed (rpm)15000
Rated Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electric Planer for daily use.
Great for hanging doors, making furniture, framing.
Feature
- Light weight, Compact Design
- Chamfering Groove for Bevelling Corner
- Easy to Use Depth Adjustment Control
- Great for Hanging Doors, Framing, Making Furniture

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan