GRT Glass Thermometer

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Body MaterialBrass
Drat to Sensor (mm)40
Sensor (mm)25
Temperature Range (°C)0-50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan