Bioseen Microcentrifuge Tube

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Cap ColorClear
Capacity (ml)2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2.0ml round bottom, attached caps, clear, DNA&RNA Free
Feature
- Made of raw PP
- Autoclavable
- Conical bottom for 0.5ml and 1.5ml tube, round bottom for 2.0ml tube
- 0.5ml, 1.5ml, 2.0ml, 5.0ml, 7.0ml, 10.0ml are available to offer
- DNA & RNA Free
- With attached caps

Note: If clients want them to be sterilized, the catalog number will be SGB003-S for 1.5ml conical bottom microcentrifuge tubes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan