Habotest Socket Tester

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp679.900
Spesifikasi
GFCI Working Voltage (V)110±20
MaterialFlame Retardant ABS
RCD Working Voltage (V)220±20
Safety RatingEN61010-1-2-030, EN61326-1, CAT II 300V
Storage Environment (°C)-10-50
Storage Environment Humidity (%RH)20-80
Working Environment (°C)0-40
Working Environment Humidity (%RH)20-75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Daftar paket: 1 x penguji soket, 1 x manual bahasa Inggris

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait