TENVEO 4K 4x Zoom EPTZ Camera with Auto-Framing

Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp5.299.900
Spesifikasi
SensorSony IMX415
Effective Pixel8.29
Voice Pickup Range (m)5
Power SupplyType-C
Input Voltage (V)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
English
Feature
VA300C 4K EPTZ Webcam Conference Webcam 8MP 4x Digital Zoom with Auto Framing USB PC Webcam for Vmix OBS Living Streaming

Spec :
USB-A video output
1/2.8'' 4K UHD CMOS Sensor
8 mega pixel (16:9 )
Auto framing on 2K and HD1080P
4K(3840 x 2160), 2K(2560*1440), 1080P(1920*1080)
EPTZ function, 4x Digital Zoom with IR Remote
Built-in 2 Microphones and 1 3w Speaker
80° ultra-wide view angle
6M Voice Pickup Range

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait