Non Brand RTKS Wireless Calling System Restaurant

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
ModeBuzzer, Flash, dan Vibration

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini terdiri dari transmitter dan receiver (pager) sebagai bel pemanggil otomatis. Saat tombol pada transmitter ditekan, pager akan menyala sebagai indikator pemanggilan. Anda bisa menggunakan 20 pager sekaligus di setiap meja untuk memanggil pelanggan saat pesanannya siap.
Kelengkapan isi produk :
1 x Transmitter - SU-68G
20 x Pager Receiver - SU-68G
1 x Adaptor Daya
1 x Antena
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
3 Mode Indikator Panggilan
Sebagai perangkat yang berfungsi seperti bel, sistem pemanggilan nirkabel ini dapat menghasilkan suara (dengan buzzer), cahaya (flash), dan getaran (vibrasi). Menariknya, Anda dapat memilih mode yang diinginkan, seperti hanya getaran, hanya suara buzzer, atau kombinasi keduanya. Lampu flash akan selalu menyala di setiap mode yang dipilih.

Pairing dengan 20 Pager
RTKS menawarkan produk yang terdiri dari 1 pemancar dan 20 pager. Ini berarti Anda dapat menggunakan satu pemancar untuk mengendalikan 20 pager secara bersamaan tanpa perlu membeli pemancar terpisah untuk setiap pager. Ini sangat ideal untuk bisnis seperti restoran, kafe, atau klinik kesehatan.

Sinyal Transmisi Selalu Stabil
Anda tidak perlu khawatir dengan gangguan sinyal saat toko sedang sibuk. Sistem pemanggilan nirkabel ini menggunakan frekuensi 433 MHz untuk transmisi yang stabil. Pemancar dilengkapi dengan antena untuk memperkuat sinyal, memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan jangkauan hingga 1 km tanpa masalah.

Gunakan hingga Berjam-jam
Dengan dukungan baterai internal 360 mAh, setiap pager receiver dapat bertahan hingga 18-20 jam penggunaan. Fitur ini sangat cocok untuk menunjang operasional harian restoran. Saat daya habis, Anda cukup mengisi ulang pager receiver untuk digunakan kembali.

Berkualitas Tak Mudah Rusak
Sistem pemanggilan nirkabel RTKS dibuat menggunakan plastik tebal yang kuat dan tahan banting. Pemilihan material ini membuat pager restoran lebih tahan lama dan tidak mudah rusak meskipun terjatuh atau terbentur. Produk ini dirancang untuk penggunaan jangka panjang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan