Value Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Applicable RefrigerantCFC, HCFC, HFC
Battery Lifetime (hour)≥8
Working Temperature Range (°C)0-40
CalibrationAuto
Dimensions (cm)19x6.5x4
Power (V)5
Probe Length (cm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electric leak detector for CFC, HCFC and HFC refrigerants. Its semiconductor sensor ensures precise measurement and a long service life. Equipped with rechargeable lithium batteries. The design of the device and the case allows for easy transport and use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan