mytaste Sambal Bawang Sachet (Chili Sauce)
#Grup produk P111296789
Spesifikasi
| MD. No | BPOM RI MD 656310061093 |
|---|---|
| Packaging | Sachet |
| Size (g) | 22 |
| Variant | Sambal Bawang |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nikmati kelezatan sambal bawang otentik dalam kemasan praktis bersama MyTaste. Dibuat dari bahan-bahan pilihan terbaik, Sambal Bawang MyTaste menghadirkan rasa pedas yang menggugah selera, dengan aroma bawang yang khas dan bumbu rempah alami. Cocok untuk berbagai jenis hidangan, mulai dari nasi, mie, hingga lauk pauk favorit Anda.
Kelebihan Sambal Bawang MyTaste:
Bahan Alami dan Segar: Terbuat dari cabai segar, bawang merah, bawang putih, dan bumbu-bumbu pilihan yang diracik dengan sempurna.
Rasa Pedas yang Autentik: Menyuguhkan sensasi pedas yang pas dan gurih, sesuai dengan cita rasa sambal tradisional Indonesia.
Kemasan Sachet Praktis: Hadir dalam kemasan sachet yang mudah dibawa dan digunakan kapan saja, di mana saja. Sangat cocok untuk kebutuhan sehari-hari maupun saat bepergian.
Cara Penyajian:
Buka kemasan sachet Sambal Bawang MyTaste.
Tuangkan sambal secukupnya ke atas hidangan Anda.
Aduk rata dan siap dinikmati.
Kelebihan Sambal Bawang MyTaste:
Bahan Alami dan Segar: Terbuat dari cabai segar, bawang merah, bawang putih, dan bumbu-bumbu pilihan yang diracik dengan sempurna.
Rasa Pedas yang Autentik: Menyuguhkan sensasi pedas yang pas dan gurih, sesuai dengan cita rasa sambal tradisional Indonesia.
Kemasan Sachet Praktis: Hadir dalam kemasan sachet yang mudah dibawa dan digunakan kapan saja, di mana saja. Sangat cocok untuk kebutuhan sehari-hari maupun saat bepergian.
Cara Penyajian:
Buka kemasan sachet Sambal Bawang MyTaste.
Tuangkan sambal secukupnya ke atas hidangan Anda.
Aduk rata dan siap dinikmati.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/lxP111296789-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
