PROLiNK Wireless USB Adapter 6dBi Antenna

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Wireless LAN1T1R mode
Connect TypeUSB2.0
AntennaHigh-Gain 6dBi External Antenna
Wireless Frequency (GHz)2.4/5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Prolink DH-5103U AC650 Wireless USB Adapter dengan 6dBi Antenna memiliki kemampuan untuk menerima sinyal Wi-Fi pada dua band terpisah. Ini memungkinkan Anda untuk memilih band Wi-Fi terbaik (band 2.4GHz untuk berselancar dan media sosial sementara band 5GHz untuk streaming HD dan game bebas lag). Ini juga mendukung teknologi 256 QAM untuk meningkatkan kecepatan data 2.4GHz dari 150Mbps menjadi 200Mbps mencapai kinerja 33% lebih cepat. DH-5103U juga dilengkapi dengan antena 6dBi gain tinggi yang dapat diputar untuk penerimaan yang lebih baik

DUAL-BAND WIRELESS
Ini memiliki kemampuan untuk menerima sinyal Wi-Fi pada dua band terpisah dan memungkinkan Anda untuk memilih band Wi-Fi terbaik antara 2,4G GHz dan 5 GHz

WI-FI KECEPATAN TINGGI
Ini mendukung teknologi 256 QAM untuk meningkatkan kecepatan data 2.4GHz dari 150Mbps menjadi 200Mbps mencapai kinerja 33% lebih cepat

HIGH-GAIN ANTENNA
Adaptor USB Antena Gain Tinggi 6dBi mampu meningkatkan penerimaan dan kekuatan transmisi sinyal Wi-Fi

ANTENA YANG DAPAT DIROTASI
Antena 6dBi gain tinggi yang dapat diputar mampu meningkatkan pengalaman pengguna untuk penerimaan dan kinerja yang lebih baik di lingkungan yang berbeda

ADVANCE SECURITY
Jaga keamanan jaringan nirkabel Anda dari penyusup dengan standar enkripsi WPA/WPA2

SISTEM OPERASI
Ini mendukung Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, MacOS10.6 - MacOS10.15 dan Linux

SPECIFICATIONS
Wireless Standard IEEE 802.11b/g/n/ac
Wireless LAN 1T1R mode
Connect Type USB2.0
Antenna High-Gain 6dBi External Antenna
Wireless Frequency
2.4GHz / 5GHz
Wireless Data Rate
11ac: Up to 433Mbps
11n: Up to 200Mbps
11g: Up to 54Mbps
11b: Up to 11Mbps
Wireless Transmit Power Up to 20dBm (EIRP)
Wireless Security
WPA-PSK/WPA2-PSK
WPA3
WEP

DIMENSION & WEIGHT
Dimension 245mm x 19mm x 13.5mm (LxWxH)
Weight -

PACKAGE CONTENT
1 x DH-5103U Wireless Adapter
1 x Quick Installation Guide (QIG)
1 x Installation CD

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait