Wanbo Projector 450 ANSI Lumens

Sebelum PPN:
Rp5.299.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
Projection TechnologyLED
Body Size (mm)110x140x150
BluetoothBT4.0
Keystone CorrectionManual ± 40 ° four-way keystone correction
Power Supply (V)19 (3A)
Projection Ratio1,35:1
Projection Size (inch)40-140
System Memory (GB)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan