BF Goodrich OTR Tires Mud-Terrain (Ban OTR)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Aspect Ratio12.5
Speed IndexQ
Tire Size35x12.5 R17
Wheel Diameter (inch)17
Width (inch)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Advantages
• DIBUAT UNTUK LUMPUR
• DIBUAT UNTUK MENDAKI
• DIBUAT UNTUK MENAKLUKKAN
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
Built through experience…Earned on the trail.
All-terrain (20% road, 80% off-road)

5% BETTER MUD TRACTION
Bertenaga dalam melintasi lumpur dan tanah gembur dengan desain tapak Terrain-Attack kami. Blok tapaknya yang besar dirancang untuk menghasilkan cengkeraman yang luar biasa dari segala sudut pendekatan, dan Mud-Phobic Bars melepaskan lumpur yang dipadatkan untuk traksi yang berkelanjutan.

8% BETTER ROCK TRACTION
Hadapi medan terberat di Bumi dengan senyawa Krawl-TEK canggih yang meningkatkan cengkeraman pada permukaan batu dan licin.

Plus, Linear Flex Zone memungkinkan ban untuk melenturkan dan menyelimuti objek dalam situasi mengemudi yang santai.

27% TOUGHER SIDEWALLS
Pergi ke tempat-tempat yang hanya diimpikan oleh orang lain, berkat kemajuan yang telah terbukti dalam kompetisi balap. CoreGard Max Technology menggunakan pelindung dinding samping yang tebal dan senyawa khusus untuk membantu melindungi dari benda tajam, sementara Traction-Armor Sidewall Sculpture membantu mencegah dinding samping pecah.

TYRE TECHNOLOGY
COREGARD MAX TECHNOLOGY
• Membantu mencegah pecah dan bocornya dinding samping, berkat teknologi yang telah teruji balap yang berasal dari ban BFGoodrich® Baja T/A® KR3.
• Membantu melindungi zona kegagalan dinding samping yang kritis dengan peningkatan ketebalan dinding samping.

TRACTION-ARMOR SIDEWALL SCULPTURE
• Membantu menjaga area bahu bagian atas agar tidak tersangkut atau terbelah • Meningkatkan kemampuan traksi di lumpur dan salju berkat desain bahu berlekuk.

TERRAIN-ATTACK TREAD DESIGN
Blok tapak besar dirancang untuk memberikan cengkeraman yang luar biasa dari segala sudut.

LINEAR FLEX ZONE
Memungkinkan ban melenturkan dan menyelubungi objek dalam situasi udara rendah.

KRAWL-TEK COMPOUND
Meningkatkan cengkeraman pada batu dan permukaan licin lainnya.

KM3 SSV/UTV | PERALATAN YANG HARUS DIMILIKI UNTUK PENGGEMAR OFF-ROAD

Dibangun di atas dominasi balap off-road selama beberapa dekade, BFGoodrich telah mengadaptasi teknologi balap yang telah terbukti dari Baja 1000 Mud-Terrain T/A® KM3 dan Baja T/A® KR2 untuk menciptakan penawaran UTV terbaru kami.

Dengan tanda NHS-nya, ban ini tidak dapat digunakan di jalan dan jalan setapak yang terbuka untuk umum.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan