Mitutoyo Stylus M2 Ruby Ball (Stylus Ruby Untuk Indikator Uji Dial)

Sebelum PPN:
Rp799.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Ball GradeGrade 5 DIN 5401
Ball MaterialRuby
Base MaterialStainless Steel
ThreadM2
Tool Bore Diameter (mm)1.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface.
Ruby, as the hardest of all stylus tip materials, is the perfect choice for most applications.
Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision styli and extensions If weight can be disregarded.
Because of the adhesive material build up, the scanning of aluminium surfaces with ruby tips is not recommended.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan