Mitutoyo Spindle Lifting Cable with Auto Stop (Kabel Pc Ke Papan Skor)

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Mitutoyo Part Number21JZA301
Overall Length (mm)300
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spindle lifting cable with auto-stop function, 300 mm length
for all digital indicators except ID-N and ID-B,
except all dial indicators with range >10 mm (1/2")
except 2048A(B)-10, 2046A(B)-80, 1911A(B)-10, 1913(B)-10, 1921A(B)-10, 1923A(B)-10, 1925A(B)-10,
except back plunger dial indicator and waterproof dial indicator,
except 2971AB, 2972AB, 2973AB, 2976AB, 2977AB, 2978AB
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan