Mitutoyo Pocket Comparator 10x

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Field of View (mm)32
Magnification10x
Main Body Dimension (mm)42.5x45.5 (LXØ)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This magnifier is ideal for a variety of measuring tasks. With the Precision Magnifier you can:

• Easily perform measurements including length, diameter, line thickness and thread pitch.
• Replace the reticles quickly.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan