Mitutoyo Adaptor M2-M3 Stainless Steel (Stylus Dan Collar)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Adaptionfrom M2 to M3
Description Protocol System07-M2-M3-L7-SS4
Diameter (mm)4
ITP Code NoRI M2 000 04 007
Qmark Code NoRM2-M3
Renishaw Code NoM-5000-4164 (Old)
ThreadM2
Thread 1M3
Tool Bore Diameter (mm)1.3
Zeiss Code Number602030-8345-000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stylus adapters allow the use of styli and extension components with different
thread sizes in the same probing set up.
Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision components.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan