MCKARLEN Pump Submersible HF Hi-Flow Dirty Water (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp9.299.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Outlet (inch)4
Pass Solid Diameter (mm)19
Phase1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application:
- Garden waterfall.
- Aquaculture circulating water
Feature
- Large volume and high flow

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan