Heshbon Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)

Sebelum PPN:
Rp47.999.900 - Rp129.999.900
Spesifikasi
Maximum Turntable Torque (nm)1200
Motor Power (kW)0.75
Operating Pressure (bar)10 (140psi)
Power Supply1ph/3ph 110/220V50/60Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High-Performed semi-automatic 3 foot pedals and air bead breaker.
- Powerful motor.
- Manual swing arm.
- Tire air inflator.
- Plastic jaw cover to protect from the wheel damage.
- Simple and easy operate method foruser friendly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan