Edumedia Funnel Ring Clamp Split (Klem Cincin Corong Pisah)

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
Ring Outer Diameter (mm)±85
Ring inner diameter (mm)±75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Klem Ring Corong Pisah 250ml - 500ml
Terdapat toleransi ukuran panjang dan diameter dari yg di tertulis, maupun yang terlihat di foto
Dipakai untuk Corong pisah 250ml atau 500ml

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan