HACH Tube Reaction Round Base (Tabung Reaksi)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Diameter (mm)±16
Height Without Lid (mm)100
Height with Lid (mm)103
Volume (ml)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tabung Reaksi Kaca 10ml Tutup Ulir / Tabung Reaksi Hach Tutup Ulir 10ml

Kegunaan Laboratorium / Farmasi sebagai alat bantu penyimpanan liquid dll.
Tabung Reaksi / Test Tube dengan tutup drat plastik sangat aman digunakan untuk penyimpanan sample cairan laboratorim dan kebutuhan lainnya.

Tabung Reaksi atau Test Tube
Setiap tabung mampu menampung cairan maksimal 10ml.
Baik digunakan untuk menyimpan cairan DG or Non DG untuk kebutuhan Laboratorium atau Farmasi.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan