Edumedia Magnet Bentuk U (Magnet Tapal Kuda)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Height (mm)±75-80
Length (mm)60
Magnet width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Magnet U / Magnet Leter U / Magnet U Praktikum
Tinggi +- 7,5 - 8 CM
Panjang 6 CM (Dari Biru Ke Merah)
Lebar magnet 2 CM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait