ebro Probe for TTX 210 (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)60
Cable Materialsilicone
GripWith grip
Needle Diameter (mm)3
Needle Length (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TPE 100 pointed probe for TTX 210 Type T Core Thermometer , NL = 120 mm, Ø 3 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan