EDMA Ceiling Fan 72inch Macro Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)13
Blade Sweep (inch)72
Control SystemRemote Control
Fan NameMacro
Finish ColorMatte Black
Finish Color CodeMBK
Frequency (Hz)50
Light SourceIntegrated
Light Type20W Led GX53
Maximum Flow Rate (CFM)10145
Maximum Power (W)40 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)120
Motor Size (mm)153x16
Motor TypeDC
Number of Blade7
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan