EDMA Ceiling Fan 60inch Preston Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)12
Blade Sweep (inch)60
Control SystemRemote Control
Fan NamePreston
Frequency (Hz)50
Light SourceIntegrated
Light Type6W Led GX53
Maximum Flow Rate (CFM)5695
Maximum Power (W)40 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)175
Motor Size (mm)153x8
Motor TypeDC
Number of Blade3
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan