EDMA Ceiling Fan 56inch Alto Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)11
Blade Sweep (inch)56
Control SystemRemote Control
Fan NameAlto
Frequency (Hz)50
Light SourceIntegrated
Light Type15W Led Modules
Maximum Flow Rate (CFM)7900
Maximum Power (W)85 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)190
Motor Size (mm)188x14
Motor TypeAC
Number of Blade5
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan