EDMA Ceiling Fan 54inch Sycamore Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp9.699.900
Spesifikasi
Blade Diameter (inch)54
Blade Pitch (°)14
Blade colorBrushed Silver
Finish ColorBrushed Aluminium
Finish Color CodeBA
Maximum Flow Rate (CFM)4541
Maximum Power (W)35 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)163
Motor Size (mm)153X18
Motor TypeAC
Number of Blade1
OperationRemote Control
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas angin dekorasi 54in Sycamore terinspirasi dari dedaunan pohon sycamore yang ikonik, menciptakan nuansa yang unik dan alami dalam setiap ruangan.
54in Sycamore merupakan Kipas Angin Dekorasi yang merangkul keindahan alam. Kipas angin dekorasi 54in Sycamore terinspirasi dari dedaunan pohon sycamore yang ikonik, menciptakan nuansa yang unik dan alami dalam setiap ruangan. Nikmati kesejukan sejati dan keanggunan estetika dengan kipas angin dekorasi 54in Sycamore yang menghadirkan keindahan alami ke dalam rumah Anda. EDMA ELECTRONICS selalu menyediakan banyak pilihan kipas angin dekorasi serta aksesorinya yang sesuai dengan inspirasi tren terkini, dengan berbagai gaya, ukuran dan warna MT EDMA siap menghiasi Ruangan Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan