EDMA Ceiling Fan 54inch Samara Series (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Blade Pitch (°)16
Blade Sweep (inch)54
Control SystemRemote Control
Fan NameSamara
Frequency (Hz)50
Maximum Flow Rate (CFM)5500
Maximum Power (W)33 (Without Light)
Maximum Speed (rpm)200
Motor Size (mm)137x40
Motor TypeDC
Number of Blade3
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan